Schlag-Maulschlüssel D133100mm Gedore

Artikelnummer: Z00301407
EAN: 1234
Herstellernummer: 133 100
Schlag-Maulschlüssel D133100mm Gedore
Inkl. Steuern: 322,76 € VE 1 Stück Netto 271,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schlagmaulschlüssel Ausführung: DIN 133. Maulstellung 15°. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 , Länge: 500 mm, Maulstärke: 47,0 mm, Schlüsselweite: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 100
Länge (mm) 500
Maulstärke mm 47,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen