Schlagmaulschlüssel SW41mm DIN133 GEDORE

Artikelnummer: Z00053975
EAN: 1234
Herstellernummer: 6400500
Schlagmaulschlüssel SW41mm DIN133 GEDORE
Inkl. Steuern: 26,17 € VE 1 Stück Netto 21,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · für besonders schwere Montagearbeiten · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche stahlgrau
Schlüsselweite (mm) 41
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung (°) 15
Gesamtlänge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen