VDE-Einmaulschlüssel 10 mm

Artikelnummer: Z00046047
EAN: 4010886657218
Herstellernummer: 6572120
Gedore
VDE-Einmaulschlüssel 10 mm
Inkl. Steuern: 15,27 € VE 1 Stück Netto 12,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung 15° · bis AC 1000 Volt Wechselspannung bis DC 1500 Volt Gleichspannung VDE-Isolierung nach Norm EN 60900

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen