VDE-Einmaulschlüssel 14 mm

Artikelnummer: Z00046051
EAN: 4010886657256
Herstellernummer: 6572550
VDE-Einmaulschlüssel 14 mm
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung 15° · bis AC 1000 Volt Wechselspannung bis DC 1500 Volt Gleichspannung VDE-Isolierung nach Norm EN 60900

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 145 Millimeter
Schlüsselweite mm 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen