• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-14 - Außen-Sechskant Profil - 14 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,46 €
10,00 €

Netto 8,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Gesamtlänge 131
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite b 28.3 Millimeter
Kopfstärke a 3 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Maulstellung 15 Grad
Maulstellung 2 ° 75 Grad
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 14 Millimeter
Zubehör 440/14P
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Bei engen Platzverhältnissen
  • Maulstellung 15° und 75°
    (gleiche Schlüsselweiten)
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben