Doppel-Maulschlüssel 440-3.2 · s: 3.2 mm · Außen-Sechskant · l: 70 mm

Artikelnummer: Z00351391
EAN: 4000896020119
Herstellernummer: 440-3.2
HAZET
Doppel-Maulschlüssel 440-3.2 · s: 3.2 mm · Außen-Sechskant · l: 70 mm
UVP: 10,35 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,39 € VE 1 Stück Netto 7,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Bei engen Platzverhältnissen
  • Maulstellung 15° und 75°
    (gleiche Schlüsselweiten)
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3.2
Schlüsselweite (s1) (mm) 3.2
Kopfstärke a (mm) 2
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 10.5
Länge (mm) 70
Gesamtlänge (für eClass) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen