HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-4.5 · s: 4.5 mm · Außen-Sechskant · l: 70 mm

Artikelnummer: Z00351383
EAN: 4000896020140
Herstellernummer: 440-4.5
HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-4.5 · s: 4.5 mm · Außen-Sechskant · l: 70 mm
UVP: 10,65 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 7,90 € Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Bei engen Platzverhältnissen
  • Maulstellung 15° und 75°
    (gleiche Schlüsselweiten)
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfdicke von (a1) 2.000000 Millimeter
Gewicht 4 Gramm
Oberflächenausführung verchromt
Schlüsselweite 1 4.500000 Millimeter
Außenmaß (b1) 10.500000 Millimeter
Maulstellung 15 Grad
Gesamtlänge 70 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]