• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-10X11 - Außen-Sechskant Profil - 10 x 11 mm

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 5,53 €
5,18 €

Netto 4,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Gesamtlänge 155.7
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 23.2 Millimeter
Kopfbreite (b2) 25.2 Millimeter
Kopfstärke a 4.6 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Maulstellung 15 Grad
Norm ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 10 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 11 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben