Doppel-Maulschlüssel 450N-10X13 · s: 10 x 13 mm · Außen-Sechskant · l: 172 mm

Artikelnummer: Z00351437
EAN: 4000896020362
Herstellernummer: 450N-10X13
Doppel-Maulschlüssel 450N-10X13 · s: 10 x 13 mm · Außen-Sechskant · l: 172 mm
UVP: 9,04 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 6,63 € VE 10 Stück Netto 5,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 172 Millimeter
Maulstellung 15 Grad
Außenmaß (b1) 25.100000 Millimeter
Schlüsselweite 2 13.000000 Millimeter
Außenmaß (b2) 29.900000 Millimeter
Norm sonstige
Schlüsselweite 1 10.000000 Millimeter
Kopfdicke von (a1) 5.100000 Millimeter
Gewicht 61 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen