Doppel-Maulschlüssel 450N-12X13 · s: 12 x 13 mm · Außen-Sechskant · l: 172.7 mm

Artikelnummer: Z00351393
EAN: 4000896020386
Herstellernummer: 450N-12X13
Doppel-Maulschlüssel 450N-12X13 · s: 12 x 13 mm · Außen-Sechskant · l: 172.7 mm
UVP: 6,84 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 5,99 € VE 1 Stück Netto 5,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12 x 13
Schlüsselweite (s1) (mm) 12
Schlüsselweite (s2) (mm) 13
Kopfstärke a (mm) 5.1
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 172.7
Gesamtlänge (für eClass) 172.7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen