Doppel-Maulschlüssel 450N-13X17 · s: 13 x 17 mm · Außen-Sechskant · l: 205.5 mm

Artikelnummer: Z00351425
EAN: 4000896020423
Herstellernummer: 450N-13X17
HAZET
Doppel-Maulschlüssel 450N-13X17 · s: 13 x 17 mm · Außen-Sechskant · l: 205.5 mm
UVP: 8,75 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13 x 17
Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Schlüsselweite (s2) (mm) 17
Kopfstärke a (mm) 6
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 205.5
Gesamtlänge (für eClass) 205.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen