Doppel-Maulschlüssel 450N-18X19 · s: 18 x 19 mm · Außen-Sechskant · l: 221.2 mm

Artikelnummer: Z00351403
EAN: 4000896020485
Herstellernummer: 450N-18X19
Doppel-Maulschlüssel 450N-18X19 · s: 18 x 19 mm · Außen-Sechskant · l: 221.2 mm
UVP: 8,87 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 8,08 € VE 1 Stück Netto 6,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18 x 19
Schlüsselweite (s1) (mm) 18
Schlüsselweite (s2) (mm) 19
Kopfstärke a (mm) 6.7
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 221.2
Gesamtlänge (für eClass) 221.2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen