• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-21X22 - Außen-Sechskant Profil - 21 x 22 mm

Artikelnummer:  
Z00351434 
EAN:  
4000896020522 
Herstellernummer:  
450N-21X22 
Marke:  
HAZET 

26 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,20 €
8,38 €

Netto 7,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 238
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 44.8 Millimeter
Kopfbreite (b2) 46.8 Millimeter
Kopfstärke a 7 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Maulstellung 15 Grad
Norm ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 21 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 22 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

26 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben