HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-21X23 · s: 21 x 23 mm · Außen-Sechskant · l: 246 mm

Artikelnummer: Z00351428
EAN: 4000896020539
Herstellernummer: 450N-21X23
HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-21X23 · s: 21 x 23 mm · Außen-Sechskant · l: 246 mm
UVP: 12,20 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 9,00 € Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 204 Gramm
Schlüsselweite 2 23.000000 Millimeter
Außenmaß (b2) 48.800000 Millimeter
Norm sonstige
Kopfdicke von (a1) 7.100000 Millimeter
Schlüsselweite 1 21.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Außenmaß (b1) 44.800000 Millimeter
Gesamtlänge 246 Millimeter
Maulstellung 15 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]