Doppel-Maulschlüssel 450N-30X32 · s: 30 x 32 mm · Außen-Sechskant · l: 303.4 mm

Artikelnummer: Z00351427
EAN: 4000896020614
Herstellernummer: 450N-30X32
Doppel-Maulschlüssel 450N-30X32 · s: 30 x 32 mm · Außen-Sechskant · l: 303.4 mm
UVP: 18,33 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,49 € VE 1 Stück Netto 13,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 30 x 32
Schlüsselweite (s1) (mm) 30
Schlüsselweite (s2) (mm) 32
Kopfstärke a (mm) 9
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 303.4
Gesamtlänge (für eClass) 303.4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen