HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-34X36 - Außen-Sechskant Profil - 34 x 36 mm

Artikelnummer:  
Z00351407
EAN:  
4000896020645
Herstellernummer:  
450N-34X36
Marke:  
HAZET

25 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 35,76 €
24,00 €

Netto 20,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 343.2
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 67.9 Millimeter
Kopfbreite (b2) 74.5 Millimeter
Kopfstärke a 10.1 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Maulstellung 15 Grad
Norm ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 34 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 36 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

25 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Winkelschraubendreher-Satz 7-tlg 2-8 mm
UVP: 10,44 € 6,45 € Netto 5,42 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben