Doppel-Maulschlüssel 450N-4X5 · s: 4 x 5 mm · Außen-Sechskant · l: 99.5 mm

Artikelnummer: Z00351415
EAN: 4000896020683
Herstellernummer: 450N-4X5
HAZET
Doppel-Maulschlüssel 450N-4X5 · s: 4 x 5 mm · Außen-Sechskant · l: 99.5 mm
UVP: 5,18 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 4,74 € VE 1 Stück Netto 3,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4 x 5
Schlüsselweite (s1) (mm) 4
Schlüsselweite (s2) (mm) 5
Kopfstärke a (mm) 3.2
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 99.5
Gesamtlänge (für eClass) 99.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen