Doppel-Maulschlüssel 450N-8X10 · s: 8 x 10 mm · Außen-Sechskant · l: 140.1 mm

Artikelnummer: Z00351408
EAN: 4000896020737
Herstellernummer: 450N-8X10
Doppel-Maulschlüssel 450N-8X10 · s: 8 x 10 mm · Außen-Sechskant · l: 140.1 mm
UVP: 5,53 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8 x 10
Schlüsselweite (s1) (mm) 8
Schlüsselweite (s2) (mm) 10
Kopfstärke a (mm) 4.1
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 140.1
Gesamtlänge (für eClass) 140.1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen