Doppel-Maulschlüssel 450NA-1.1/16X1.1/4 · s1: 1.1/16 Zoll · s2: 1.1/4 Zoll · Außen-Sechskant · l: 303.8 mm

Artikelnummer: Z00351371
EAN: 4000896020881
Herstellernummer: 450NA-1.1/16X1.1/4
Doppel-Maulschlüssel 450NA-1.1/16X1.1/4 · s1: 1.1/16 Zoll · s2: 1.1/4 Zoll · Außen-Sechskant · l: 303.8 mm
UVP: 27,55 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 23,31 € VE 1 Stück Netto 19,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s2 (Zoll) 1.1/4
Schlüsselweite s1 (Zoll) 1.1/16
Kopfstärke a (mm) 9
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 303.8
Gesamtlänge (für eClass) 303.8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen