Doppel-Maulschlüssel 450NA-1/2X9/16VKH · s1: 1/2 Zoll · s2: 9/16 Zoll · Außen-Sechskant · l: 172.4 mm

Artikelnummer: Z00351369
EAN: 4000896020904
Herstellernummer: 450NA-1/2X9/16VKH
HAZET
Doppel-Maulschlüssel 450NA-1/2X9/16VKH · s1: 1/2 Zoll · s2: 9/16 Zoll · Außen-Sechskant · l: 172.4 mm
UVP: 10,47 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,56 € VE 1 Stück Netto 8,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s2 (Zoll) 9/16
Schlüsselweite s1 (Zoll) 1/2
Kopfstärke a (mm) 5.1
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 172.4
Gesamtlänge (für eClass) 172.4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen