Doppel-Maulschlüssel 450NA-15/16X1VKH · s1: 15/16 Zoll · s2: 1 Zoll · Außen-Sechskant · l: 269.4 mm

Artikelnummer: Z00351375
EAN: 4000896020928
Herstellernummer: 450NA-15/16X1VKH
Doppel-Maulschlüssel 450NA-15/16X1VKH · s1: 15/16 Zoll · s2: 1 Zoll · Außen-Sechskant · l: 269.4 mm
UVP: 22,91 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 16,78 € VE 5 Stück Netto 14,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Kopfdicke von (a1) 7.800000 Millimeter
Norm [[**UNDEFINED VALUE**]]
Gesamtlänge 269.4 Millimeter
Maulstellung 15 Grad
Außenmaß (b2) 54.900000 Millimeter
Gewicht 260 Gramm
Außenmaß (b1) 50.900000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen