Doppel-Maulschlüssel 450NA-19/32X11/16V · s1: 19/32 Zoll · s2: 11/16V Zoll · Außen-Sechskant · l: 205.7 mm

Artikelnummer: Z00351372
EAN: 4000896020935
Herstellernummer: 450NA-19/32X11/16V
Doppel-Maulschlüssel 450NA-19/32X11/16V · s1: 19/32 Zoll · s2: 11/16V Zoll · Außen-Sechskant · l: 205.7 mm
UVP: 13,09 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s2 (Zoll) 11/16V
Schlüsselweite s1 (Zoll) 19/32
Kopfstärke a (mm) 6
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 205.7
Gesamtlänge (für eClass) 205.7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen