Doppel-Maulschlüssel 450NA-1X1.1/8VKH · s1: 1 Zoll · s2: 1.1/8 Zoll · Außen-Sechskant · l: 284.2 mm

Artikelnummer: Z00351363
EAN: 4000896020942
Herstellernummer: 450NA-1X1.1/8VKH
Doppel-Maulschlüssel 450NA-1X1.1/8VKH · s1: 1 Zoll · s2: 1.1/8 Zoll · Außen-Sechskant · l: 284.2 mm
UVP: 23,80 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s2 (Zoll) 1.1/8
Schlüsselweite s1 (Zoll) 1
Kopfstärke a (mm) 8.4
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 284.2
Gesamtlänge (für eClass) 284.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen