Doppel-Maulschlüssel 450NA-7/8X15/16VKH · s1: 7/8 Zoll · s2: 15/16 Zoll · Außen-Sechskant · l: 254.6 mm

Artikelnummer: Z00351367
EAN: 4000896020997
Herstellernummer: 450NA-7/8X15/16VKH
Doppel-Maulschlüssel 450NA-7/8X15/16VKH · s1: 7/8 Zoll · s2: 15/16 Zoll · Außen-Sechskant · l: 254.6 mm
UVP: 21,66 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s2 (Zoll) 15/16
Schlüsselweite s1 (Zoll) 7/8
Kopfstärke a (mm) 7.1
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 254.6
Gesamtlänge (für eClass) 254.6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen