Doppel-Maulschlüssel 450NA-9/16X5/8VKH · s1: 9/16 Zoll · s2: 5/8 Zoll · Außen-Sechskant · l: 189.8 mm

Artikelnummer: Z00351376
EAN: 4000896021000
Herstellernummer: 450NA-9/16X5/8VKH
HAZET
Doppel-Maulschlüssel 450NA-9/16X5/8VKH · s1: 9/16 Zoll · s2: 5/8 Zoll · Außen-Sechskant · l: 189.8 mm
UVP: 12,38 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 1 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s2 (Zoll) 5/8
Schlüsselweite s1 (Zoll) 9/16
Kopfstärke a (mm) 5.7
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 189.8
Gesamtlänge (für eClass) 189.8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen