Einsteck-Maulschlüssel 6450C-14 · s: 14 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Sechskant – 64 Nm · l: 42 mm

Artikelnummer: Z00354222
EAN: 4000896028368
Herstellernummer: 6450C-14
Einsteck-Maulschlüssel 6450C-14 · s: 14 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Sechskant – 64 Nm · l: 42 mm
UVP: 36,77 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 29,12 € VE 1 Stück Netto 24,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 20
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 14
Schlüsselweite (mm) 14
Schlüsselweite (s1) (mm) 14
Kopfstärke a (mm) 7.5
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 64
Kopfstärke (a1) (mm) 14.5
Kopfbreite b (mm) 31
Länge (mm) 42
Gesamtlänge (für eClass) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen