HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450C-15 · s: 15 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Sechskant – 77 Nm · l: 42.5 mm

Artikelnummer: Z00354216
EAN: 4000896028375
Herstellernummer: 6450C-15
HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450C-15 · s: 15 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Sechskant – 77 Nm · l: 42.5 mm
UVP: 37,84 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 27,72 € Netto 23,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 42.5 Millimeter
Schlüsselweite 15.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]