Einsteck-Maulschlüssel 6450D-19 · s: 19 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 150 Nm · l: 59.5 mm

Artikelnummer: Z00354192
EAN: 4000896028511
Herstellernummer: 6450D-19
Einsteck-Maulschlüssel 6450D-19 · s: 19 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 150 Nm · l: 59.5 mm
UVP: 43,32 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 33,32 € VE 1 Stück Netto 28,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 25
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 19
Schlüsselweite (mm) 19
Schlüsselweite (s1) (mm) 19
Kopfstärke a (mm) 9
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 150
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfbreite b (mm) 41
Länge (mm) 59.5
Gesamtlänge (für eClass) 59.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen