Einsteck-Maulschlüssel 6450D-22 · s: 22 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 225 Nm · l: 61 mm

Artikelnummer: Z00354207
EAN: 4000896028535
Herstellernummer: 6450D-22
HAZET
Einsteck-Maulschlüssel 6450D-22 · s: 22 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 225 Nm · l: 61 mm
UVP: 50,34 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 37,51 € VE 1 Stück Netto 31,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 25
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 22
Schlüsselweite (mm) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Kopfstärke a (mm) 11
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 225
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfbreite b (mm) 47
Länge (mm) 61
Gesamtlänge (für eClass) 61

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen