Einsteck-Maulschlüssel 6450D-24 · s: 24 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 287 Nm · l: 62 mm

Artikelnummer: Z00354196
EAN: 4000896028542
Herstellernummer: 6450D-24
Einsteck-Maulschlüssel 6450D-24 · s: 24 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 287 Nm · l: 62 mm
UVP: 50,34 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 37,51 € VE 1 Stück Netto 31,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 25
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 24
Schlüsselweite (mm) 24
Schlüsselweite (s1) (mm) 24
Kopfstärke a (mm) 11
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 287
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfbreite b (mm) 51
Länge (mm) 62
Gesamtlänge (für eClass) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen