Einsteck-Maulschlüssel 6450D-38 · s: 38 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 800 Nm · l: 72.7 mm

Artikelnummer: Z00354212
EAN: 4000896072514
Herstellernummer: 6450D-38
HAZET
Einsteck-Maulschlüssel 6450D-38 · s: 38 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 800 Nm · l: 72.7 mm
UVP: 58,43 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 43,53 € VE 1 Stück Netto 36,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 32.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 38
Schlüsselweite (mm) 38
Schlüsselweite (s1) (mm) 38
Kopfstärke a (mm) 13
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 800
Kopfstärke (a1) (mm) 22.2
Kopfbreite b (mm) 68.5
Länge (mm) 72.7
Gesamtlänge (für eClass) 72.7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen