Einsteck-Maulschlüssel 6450DS-30 · s: 30 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 650 Nm · l: 70 mm

Artikelnummer: Z00354189
EAN: 4000896164134
Herstellernummer: 6450DS-30
Einsteck-Maulschlüssel 6450DS-30 · s: 30 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Sechskant – 650 Nm · l: 70 mm
UVP: 61,28 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 45,64 € VE 1 Stück Netto 38,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Oberfläche: verchromt
  • Verstärkte Ausführung für bis zu 50% höhere Drehmoment-Werte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 32.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 30
Schlüsselweite (mm) 30
Schlüsselweite (s1) (mm) 30
Kopfstärke a (mm) 13
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 650
Kopfstärke (a1) (mm) 22.2
Kopfbreite b (mm) 67.5
Länge (mm) 70
Gesamtlänge (für eClass) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen