Schlag-Maulschlüssel 452-100 · s: 100 mm · Außen-Sechskant · l: 485 mm

Artikelnummer: Z00350714
EAN: 4000896021376
Herstellernummer: 452-100
HAZET
Schlag-Maulschlüssel 452-100 · s: 100 mm · Außen-Sechskant · l: 485 mm
UVP: 446,96 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 314,09 € VE 1 Stück Netto 263,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 100
Schlüsselweite (s1) (mm) 100
Kopfstärke a (mm) 44
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 215
Länge (mm) 485
Gesamtlänge (für eClass) 485
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen