Schlag-Maulschlüssel 452-27 · s: 27 mm · Außen-Sechskant · l: 180 mm

Artikelnummer: Z00350715
EAN: 4000896021420
Herstellernummer: 452-27
Schlag-Maulschlüssel 452-27 · s: 27 mm · Außen-Sechskant · l: 180 mm
UVP: 23,38 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,79 € VE 1 Stück Netto 16,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 27
Kopfstärke a (mm) 16
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 55
Länge (mm) 180
Gesamtlänge (für eClass) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen