Schlag-Maulschlüssel 452-30 · s: 30 mm · Außen-Sechskant · l: 190 mm

Artikelnummer: Z00350726
EAN: 4000896021437
Herstellernummer: 452-30
HAZET
Schlag-Maulschlüssel 452-30 · s: 30 mm · Außen-Sechskant · l: 190 mm
UVP: 27,49 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 23,26 € VE 1 Stück Netto 19,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 30
Schlüsselweite (s1) (mm) 30
Kopfstärke a (mm) 17
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 65
Länge (mm) 190
Gesamtlänge (für eClass) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen