Schlag-Maulschlüssel 452-32 · s: 32 mm · Außen-Sechskant · l: 190 mm

Artikelnummer: Z00350721
EAN: 4000896021444
Herstellernummer: 452-32
Schlag-Maulschlüssel 452-32 · s: 32 mm · Außen-Sechskant · l: 190 mm
UVP: 32,19 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 23,57 € VE 1 Stück Netto 19,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß (b) 65.000000 Millimeter
Oberflächenausführung [[**UNDEFINED VALUE**]]
Gewicht 445 Gramm
Maulstellung 15 Grad
Schlüsselweite 32.000000 Millimeter
Gesamtlänge 190 Millimeter
Kopfdicke 17.000000 Millimeter
Norm DIN 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen