Schlag-Maulschlüssel 452-41 · s: 41 mm · Außen-Sechskant · l: 230 mm

Artikelnummer: Z00350716
EAN: 4000896021468
Herstellernummer: 452-41
Schlag-Maulschlüssel 452-41 · s: 41 mm · Außen-Sechskant · l: 230 mm
UVP: 47,18 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 35,14 € VE 1 Stück Netto 29,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41
Schlüsselweite (s1) (mm) 41
Kopfstärke a (mm) 19
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 85
Länge (mm) 230
Gesamtlänge (für eClass) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen