Schlag-Maulschlüssel 452-50 · s: 50 mm · Außen-Sechskant · l: 275 mm

Artikelnummer: Z00350723
EAN: 4000896021482
Herstellernummer: 452-50
Schlag-Maulschlüssel 452-50 · s: 50 mm · Außen-Sechskant · l: 275 mm
UVP: 74,43 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 54,76 € VE 1 Stück Netto 46,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 50.000000 Millimeter
Norm DIN 133
Gewicht 1558 Gramm
Kopfdicke 21.000000 Millimeter
Maulstellung 15 Grad
Oberflächenausführung [[**UNDEFINED VALUE**]]
Außenmaß (b) 105.000000 Millimeter
Gesamtlänge 275 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen