Schlag-Maulschlüssel 452-60 · s: 60 mm · Außen-Sechskant · l: 310 mm

Artikelnummer: Z00350712
EAN: 4000896021505
Herstellernummer: 452-60
HAZET
Schlag-Maulschlüssel 452-60 · s: 60 mm · Außen-Sechskant · l: 310 mm
UVP: 92,11 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 68,57 € VE 1 Stück Netto 57,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 60
Schlüsselweite (s1) (mm) 60
Kopfstärke a (mm) 24
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 120
Länge (mm) 310
Gesamtlänge (für eClass) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen