Schlag-Maulschlüssel 452-90 · s: 90 mm · Außen-Sechskant · l: 445 mm

Artikelnummer: Z00350724
EAN: 4000896021567
Herstellernummer: 452-90
Schlag-Maulschlüssel 452-90 · s: 90 mm · Außen-Sechskant · l: 445 mm
UVP: 291,91 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 212,93 € VE 1 Stück Netto 178,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für schwerste schlagartige Beanspruchung
  • DIN 133

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 90
Schlüsselweite (s1) (mm) 90
Kopfstärke a (mm) 38
Abtrieb Außen-Sechskant
Kopfbreite b (mm) 190
Länge (mm) 445
Gesamtlänge (für eClass) 445
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen