Verstellbarer Einmaulschlüssel 279-12 · l: 308 mm

Artikelnummer: Z00351445
EAN: 4000896018055
Herstellernummer: 279-12
Verstellbarer Einmaulschlüssel 279-12 · l: 308 mm
UVP: 60,04 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 44,73 € VE 1 Stück Netto 37,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Maulstellung 15°
  • Mit Skala
  • Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
  • ISO 6787

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 34
Länge (mm) 308
Gesamtlänge (für eClass) 308

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen