Verstellbarer Einmaulschlüssel 279-15 · l: 382 mm

Artikelnummer: Z00351446
EAN: 4000896018062
Herstellernummer: 279-15
Verstellbarer Einmaulschlüssel 279-15 · l: 382 mm
UVP: 95,79 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 69,52 € VE 1 Stück Netto 58,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15°
  • Mit Skala
  • Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
  • ISO 6787

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 1264 Gramm
Norm sonstige
Gesamtlänge 382 Millimeter
Oberflächenausführung phosphatiert
Maulstellung 15 Grad
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen