Verstellbarer Einmaulschlüssel 279-6 · l: 158 mm

Artikelnummer: Z00351444
EAN: 4000896018093
Herstellernummer: 279-6
HAZET
Verstellbarer Einmaulschlüssel 279-6 · l: 158 mm
UVP: 29,27 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 22,93 € VE 1 Stück Netto 19,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15°
  • Mit Skala
  • Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
  • ISO 6787

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 18
Länge (mm) 158
Gesamtlänge (für eClass) 158

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen