Verstellbarer Einmaulschlüssel 279V-6 · l: 158 mm

Artikelnummer: Z00351448
EAN: 4000896018178
Herstellernummer: 279V-6
Verstellbarer Einmaulschlüssel 279V-6 · l: 158 mm
UVP: 36,35 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,79 € VE 1 Stück Netto 24,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Maulstellung 22,5°
  • Mit Skala
  • Oberfläche: verchromt, Spiegel hochglanzverchromt
  • ISO 6787

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 18
Länge (mm) 158
Gesamtlänge (für eClass) 158

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen