Einmaulschlüssel SW.1/2 L.139,7mm Winkel 15° verchromt 1000V-isoliert Knipex

Artikelnummer: Z00050136
EAN: 4003773019879
Herstellernummer: 98 00 1/2ZOLL
Einmaulschlüssel SW.1/2 L.139,7mm Winkel 15° verchromt 1000V-isoliert Knipex
Inkl. Steuern: 12,80 € VE 1 Stück Netto 10,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info verchromt 1000V-isoliert
Hauptmerkmale SW.1/2 L.139,7mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen