KNIPEX Maulschlüssel

Artikelnummer:  
Z00050137 
EAN:  
4003773019886 
Herstellernummer:  
98 00 1/4" 
Marke:  
KNIPEX 

8 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,23 €

Netto 10,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Ausführung VDE isoliert
Gesamtlänge 108 Millimeter
Gewicht 32
Gewicht netto 32 Gramm
Hauptmerkmale SW.1/4 L.108mm
Kopfbreite b max. 20.00 Millimeter
Material CV-Stahl
Maulstellung 15 Grad
Norm IEC 60900 DIN EN 60900
RoHs n
Schlüsselweite 1/4 Zoll
Schlüsselweite S 1/4 Zoll
Schlüsselweite mm 6,35 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 17.00 Millimeter
Verpackung Höhe 7.00 Millimeter
Verpackung Länge 110.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,013 Kubikdezimeter
Zusatz-Info verchromt 1000V-isoliert
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben