Einmaulschlüssel SW.13mm L.130mm Winkel 15° verchromt 1000V-isoliert Knipex

Artikelnummer: Z00050141
EAN: 4003773019930
Herstellernummer: 98 00 13
Knipex
Einmaulschlüssel SW.13mm L.130mm Winkel 15° verchromt 1000V-isoliert Knipex
Inkl. Steuern: 14,84 € VE 1 Stück Netto 12,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info verchromt 1000V-isoliert
Hauptmerkmale SW.13mm L.130mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen