• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Maulschlüssel

Artikelnummer:  
Z00050142 
EAN:  
4003773019947 
Herstellernummer:  
98 00 14 
Marke:  
KNIPEX 

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,76 €

Netto 10,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Ausführung VDE isoliert
Gesamtlänge 135 Millimeter
Gewicht 86
Gewicht netto 86 Gramm
Hauptmerkmale SW.14mm L.135mm
Kopfbreite b max. 35.00 Millimeter
Material CV-Stahl
Maulstellung 15 Grad
Norm IEC 60900 DIN EN 60900
RoHs n
Schlüsselweite 14 Millimeter
Schlüsselweite S 14.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 81.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 170.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,399 Kubikdezimeter
Zusatz-Info verchromt 1000V-isoliert
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

16 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben