Doppelmaulschl. DIN895 10x11mm

Artikelnummer: Z00300810
EAN: 4053569017459
Herstellernummer: 8951011
Doppelmaulschl. DIN895 10x11mm
Inkl. Steuern: 1,86 € VE 1 Stück Netto 1,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Phosphatiert. , Länge: 124 mm, Maulstärke: 5,0 mm, Schlüsselweite: 10 x 11 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Länge (mm) 117
Maulstärke mm 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen