Doppelmaulschl. DIN895 12x14mm

Artikelnummer: Z00300813
EAN: 4053569017480
Herstellernummer: 8951214
Doppelmaulschl. DIN895 12x14mm
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Phosphatiert. , Länge: 140 mm, Maulstärke: 5,5 mm, Schlüsselweite: 12 x 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12 x 14
Länge (mm) 139
Maulstärke mm 5,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen